PHOENIX CONTACT - Kábelcsatorna-vágó szerszám GT96925 - 1212474
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - csatornaolló
Él - sima
Vezetékvágóval - Igen
Irány - jobbkezes
Penge hossza - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356527026
Sonepar cikkszám
GT96925
Gyártói cikkszám
1212474
Gyártói típuskód
CUTFOX-CD
Kivitel:
csatornaolló
Él:
sima
Vezetékvágóval:
Igen
Irány:
jobbkezes
Penge hossza:
75 mm
Hosszúság:
245 mm
Fogantyú anyaga:
műanyag
Érzékelők ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel ; Előszerelt csatlakozó kábel M12 2m-es