PHOENIX CONTACT - Kábeljelölő betét ESL 29X 8 GT61686 - 0808257
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Nem
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 8 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918171490
Sonepar cikkszám
GT61686
Gyártói cikkszám
0808257
Gyártói típuskód
ESL 29X8
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
8 mm
Szélesség:
8 mm
Magasság:
29 mm
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap PT sorkapocshoz