PHOENIX CONTACT - Kábeljelölő WMTB HF (55X15)R YE SN102939 - 830410
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 6-136 mm
Kábelátmérő - 6-6 mm
Típus - közepes falú
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356716024
Sonepar cikkszám
SN102939
Gyártói cikkszám
830410
Gyártói típuskód
Kábeljelölő WMTB HF (55X15)R YE
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
6-136 mm
Kábelátmérő:
6-6 mm
Típus:
közepes falú
Szín:
sárga
Felirat:
nélkül
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
55 mm
Szélesség:
15 mm
Fogazás:
nélkül
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Kábeljelölő WMTB HF (55X15)R YE