PHOENIX CONTACT - Kábelvágó CUTFOX-LB VDE SN015797 - 1212527
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitelezés / üzemeltetés - egyéb
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 25 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 70 mm2
Teljes hossz - 210 mm
Vágófej cserélhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356589550
Sonepar cikkszám
SN015797
Gyártói cikkszám
1212527
Gyártói típuskód
CUTFOX-LB VDE
Kivitelezés / üzemeltetés:
egyéb
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
25 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet:
70 mm2
Teljes hossz:
210 mm
Vágófej cserélhető:
Nem
Többhuzalos vezetékhez alkalmas:
Nem
Masszív vezetékhez alkalmas:
Igen
Alkalmas acéldróttal való átfonásra:
Nem
Vágópofák cserélhetők:
Nem
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Csupaszító funkcióval:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponens