PHOENIX CONTACT - Kábelvágó CUTFOX-S VDE GT78698 - 1212207
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - standard
Hosszúság - 160 mm
Csupaszító funkcióval - Nem
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4046356454230
Sonepar cikkszám
GT78698
Gyártói cikkszám
1212207
Gyártói típuskód
CUTFOX-S VDE
Forma:
standard
Hosszúság:
160 mm
Csupaszító funkcióval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
ESD-vizsgált:
Nem
Fogantyú bevonata:
műanyagbevonatú
Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul váltóérintkezővel, bemenet: 24DC,kimenet: 250AC/DA