PHOENIX CONTACT - Kábelvágó CUTFOX-S VDE M SN089302 - 1212830
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - oldalvágó
Hosszúság - 130 mm
Csupaszító funkcióval - Nem
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626045498
Sonepar cikkszám
SN089302
Gyártói cikkszám
1212830
Gyártói típuskód
CUTFOX-S VDE M
Forma:
oldalvágó
Hosszúság:
130 mm
Csupaszító funkcióval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
ESD-vizsgált:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) - Kábelvágó CUTFOX-S VDE M