PHOENIX CONTACT - Késes leválasztó kapocs - PTTBS 2,5-2MTB SN107585 - 3210400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.14-2.5 mm2
Névleges áram In - 16 A
1. csatlakozási mód típusa - egyéb
Szín - szürke
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356909204
Sonepar cikkszám
SN107585
Gyártói cikkszám
3210400
Gyártói típuskód
PTTBS 2,5-2MTB
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-2.5 mm2
Névleges áram In:
16 A
1. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Szín:
szürke
Szerelési mód:
egyéb
2. csatlakozási mód típusa:
dugaszoló-szorító csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.14-2.5 mm2
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
400 V
Magasság:
63.1 mm
Szélesség:
5.2 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-2.5 mm2
Szintek száma:
2
Lezárólemez szükséges:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-60-130 °C
Mélység:
127.5 mm
Szintek belső hidalással:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Integrált ellenőrzőhüvellyel:
Nem