Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Készülékház aljzat SN095033 - 1411327

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Készülékház aljzat SN095033

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 53 mm

  • Magasság - 30.5 mm

  • Mélység - 47.51 mm

  • Szekrény típusa - hozzáépíthető ház

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356927475

Sonepar cikkszám

SN095033

Gyártói cikkszám

1411327

Gyártói típuskód

HC-STA-B16-BWD-ELC-AL

Szélesség:

53 mm

Magasság:

30.5 mm

Mélység:

47.51 mm

Szekrény típusa:

hozzáépíthető ház

Ház anyaga:

alumínium

Házbevonat:

bevonat nélkül

Ház színe:

egyéb

Kábelbevezetés elrendezése:

egyéb

Ívfekvés:

fedél

Kábelcsavarozással:

Nem

Tömszelence rögzítési módja:

egyéb

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Csőcsonkkal:

Nem

Tömítéssel:

Igen

Reteszelés módja:

keresztirányú nyereg

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

EMC változat:

Igen

Korrózióálló:

Igen

UV-fény álló:

Nem

Védettség (IP), szerelt:

IP66

Ütésállóság:

IK09

Készülékház aljzat