PHOENIX CONTACT - Készülékház dugasz SN095035 - 1412649
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 44 mm
Magasság - 76 mm
Mélység - 75.42 mm
Szekrény típusa - egyéb
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626059679
Sonepar cikkszám
SN095035
Gyártói cikkszám
1412649
Gyártói típuskód
HC-STA-B16-HHFD-1STM32-EL-AL
Szélesség:
44 mm
Magasság:
76 mm
Mélység:
75.42 mm
Szekrény típusa:
egyéb
Ház anyaga:
alumínium
Házbevonat:
bevonat nélkül
Ház színe:
egyéb
Kábelbevezetés elrendezése:
oldalt
Ívfekvés:
nélkül
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
metrikus
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Csőcsonkkal:
Nem
Tömítéssel:
Nem
Vezetékbevezetések száma:
1
Reteszelés módja:
keresztirányú nyereg
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Igen
Korrózióálló:
Igen
UV-fény álló:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP66
Ütésállóság:
IK09