Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Készülékház lengő tokozat SN087459 - 1419237

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Készülékház lengő tokozat SN087459

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 40.7 mm

  • Magasság - 52.8 mm

  • Mélység - 52.85 mm

  • Szekrény típusa - egyéb

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055626159706

Sonepar cikkszám

SN087459

Gyártói cikkszám

1419237

Gyártói típuskód

HC-STA-D07-HHFS-1STP11-EL-AL

Szélesség:

40.7 mm

Magasság:

52.8 mm

Mélység:

52.85 mm

Szekrény típusa:

egyéb

Ház anyaga:

alumínium

Házbevonat:

bevonat nélkül

Ház színe:

egyéb

Kábelbevezetés elrendezése:

oldalt

Ívfekvés:

nélkül

Kábelcsavarozással:

Nem

Tömszelence rögzítési módja:

PG

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Csőcsonkkal:

Igen

Tömítéssel:

Nem

Vezetékbevezetések száma:

1

Reteszelés módja:

hosszanti kar

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

EMC változat:

Igen

Korrózióálló:

Igen

UV-fény álló:

Nem

Védettség (IP), szerelt:

IP66

Ütésállóság:

IK06

Adat- és telekommunikáció ; PHOENIX CONTACT ; Készülékház lengő tokozat