PHOENIX CONTACT - Készülékház SN058528 - 1774050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrény típusa - hozzáépíthető ház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - egyéb
Reteszelés módja - keresztirányú nyereg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN058528
Gyártói cikkszám
1774050
Gyártói típuskód
HC-HV 10/16-AFQD
Szekrény típusa:
hozzáépíthető ház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
egyéb
Reteszelés módja:
keresztirányú nyereg
Szélesség:
43 mm
Magasság:
27 mm
Mélység:
27 mm
Házbevonat:
porszórt
Kábelcsavarozással:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Igen
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
UV-fény álló:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP65