PHOENIX CONTACT - Készülékjelölő US-EMLP (27x8) Sárga SN089248 - 0828889
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 8 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356558907
Sonepar cikkszám
SN089248
Gyártói cikkszám
0828889
Gyártói típuskód
US-EMLP (27X8) YE
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
8 mm
Szélesség:
27 mm
Mágneses:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Magasság:
0.5 mm
Sorkapcsok - Készülékjelölő US-EMLP (27x8) Sárga