PHOENIX CONTACT - Készülékjelölő US-EMLP (85,6x54) Sárga SN070719 - 0828907
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 54 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356559188
Sonepar cikkszám
SN070719
Gyártói cikkszám
0828907
Gyártói típuskód
US-EMLP (85,6x54) YE
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
54 mm
Szélesség:
53.7 mm
Mágneses:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Magasság:
0.5 mm
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelvágó szerszám ; Kábelvágó Al/Cu 18-50mm2