PHOENIX CONTACT - Készülékjelölő US-EMLP (85,6x54) Szürke SN070720 - 0828908
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - egyéb
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 84.9 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356559195
Sonepar cikkszám
SN070720
Gyártói cikkszám
0828908
Gyártói típuskód
US-EMLP (85,6x54) SR
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
84.9 mm
Szélesség:
53.7 mm
Mágneses:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Magasság:
84.9 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; Túlfeszültség-levezető B+C FLASHTRAB