Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Kombináltfogó 180mm szigetelt GT78945 - 1212202

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Kombináltfogó 180mm szigetelt GT78945

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 180 mm

  • Elöl álló él - Nem

  • Szikramentes kivitel - Nem

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356454186

Sonepar cikkszám

GT78945

Gyártói cikkszám

1212202

Gyártói típuskód

UNIFOX-C VDE

Hosszúság:

180 mm

Elöl álló él:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Fogantyú kivitel:

2-komponens

Ütközésvédelemmel:

Igen

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Elektronikus sorkapocs 24VDC