Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Kötegelő 190 x 4.8mm fekete UV álló SN072488 - 1005538

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Kötegelő  190 x  4.8mm fekete UV álló SN072488

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 4.8 mm

  • Szalaghosszúság - 190 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - fekete

  • Szalagvastagság - 1.35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN072488

Gyártói cikkszám

1005538

Gyártói típuskód

PKB 190X4,8 BK

Szalagszélesség:

4.8 mm

Szalaghosszúság:

190 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

fekete

Szalagvastagság:

1.35 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

222 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

-10-60 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

egyéb

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Igen

UL-engedély:

Nem

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 190x4,8mm UV álló Fekete