Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Kötegelő 200 x 3.5mm kék élelmiszeripari SN072939 - 3240796

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Kötegelő  200 x  3.5mm kék élelmiszeripari SN072939

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 3.5 mm

  • Szalaghosszúság - 200 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - kék

  • Szalagvastagság - 1.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356705240

Sonepar cikkszám

SN072939

Gyártói cikkszám

3240796

Gyártói típuskód

WT-ID HF 3,5X200 BU

Szalagszélesség:

3.5 mm

Szalaghosszúság:

200 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

kék

Szalagvastagság:

1.2 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

130 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

-10-60 °C

Felület:

egyéb

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Igen

UL-engedély:

Nem

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 200 x 3,5mm kék élelmiszeripari 100db/cs