PHOENIX CONTACT - Kötegelő 98 x 2.5mm kék élelmiszeripari GT90670 - 3240794
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 2.5 mm
Szalaghosszúság - 98 mm
Kivitel - belül fogazott
Szín - kék
Szalagvastagság - 1 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356705226
Sonepar cikkszám
GT90670
Gyártói cikkszám
3240794
Gyártói típuskód
WT-ID HF 2,5X98 BU
Szalagszélesség:
2.5 mm
Szalaghosszúság:
98 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szín:
kék
Szalagvastagság:
1 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
80 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
-10-60 °C
Felület:
egyéb
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Igen
UL-engedély:
Nem