PHOENIX CONTACT - Krimpérintkező - ST-10KS010 SN149439 - 1618239
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.06-0.25 mm2
Dugaszoló érintkező átmérője - 1 mm
Érintkező anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN149439
Gyártói cikkszám
1618239
Gyártói típuskód
ST-10KS010
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.06-0.25 mm2
Dugaszoló érintkező átmérője:
1 mm
Érintkező anyaga:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
arany
Dugaszolási ciklusok min. száma:
100
Krimpérintkező - ST-10KS010