Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Lengő tokozat műanyag SN145931 - 1407626

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Lengő tokozat műanyag SN145931

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 44 mm

  • Magasság - 60.5 mm

  • Mélység - 60.63 mm

  • Szekrény típusa - egyéb

  • Ház anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN145931

Gyártói cikkszám

1407626

Gyártói típuskód

HC-EVO-B10-HLFS-PLBK

Szélesség:

44 mm

Magasság:

60.5 mm

Mélység:

60.63 mm

Szekrény típusa:

egyéb

Ház anyaga:

egyéb

Házbevonat:

egyéb

Ház színe:

fekete

Kábelbevezetés elrendezése:

egyéb

Ívfekvés:

nélkül

Kábelcsavarozással:

Nem

Tömszelence rögzítési módja:

bajonett

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Csőcsonkkal:

Nem

Tömítéssel:

Nem

Vezetékbevezetések száma:

1

Reteszelés módja:

hosszanti kar

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

EMC változat:

Nem

Korrózióálló:

Igen

UV-fény álló:

Nem

Védettség (IP), szerelt:

IP66

Ütésállóság:

IK08

Lengő tokozat műanyag