PHOENIX CONTACT - Lengő tokozat SN075025 - 1407642
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrény típusa - egyéb
Ház anyaga - egyéb
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - nélkül
Reteszelés módja - hosszanti kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356777063
Sonepar cikkszám
SN075025
Gyártói cikkszám
1407642
Gyártói típuskód
HC-EVO-B16-HHFS-PLBK
Szekrény típusa:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
nélkül
Reteszelés módja:
hosszanti kar
Szélesség:
44 mm
Magasság:
78 mm
Mélység:
78.06 mm
Házbevonat:
egyéb
Ház színe:
fekete
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
bajonett
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Csőcsonkkal:
Nem
Tömítéssel:
Nem
Vezetékbevezetések száma:
1
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
UV-fény álló:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP66
Ütésállóság:
IK08