Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Leválasztó erősítő 3-utas DC/DC 0-10V kim:0mA-20mA GT70443 - 2814472

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Leválasztó erősítő 3-utas DC/DC 0-10V kim:0mA-20mA GT70443

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség méréstartomány kezdőértéke - 0 V

  • Feszültség méréstartomány végső értéke - 10 V

  • Analóg kimenet típusa - 0-20 mA

  • Integrált konfigurációs funkció - Nem

  • Névleges áram frekvenciája - 30 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT70443

Gyártói cikkszám

2814472

Gyártói típuskód

MCR-C-U-I-0-DC

Feszültség méréstartomány kezdőértéke:

0 V

Feszültség méréstartomány végső értéke:

10 V

Analóg kimenet típusa:

0-20 mA

Integrált konfigurációs funkció:

Nem

Névleges áram frekvenciája:

30 Hz

Kapcsolókimenettel:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Csősaru KRT 50-8