PHOENIX CONTACT - PLC-RSC-230UC/21/MS IP20 SN128024 - 2909653
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 179.4-179.4 V
Névleges áram - 0.0032 A
Teljes eszköz talapzattal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN128024
Gyártói cikkszám
2909653
Gyártói típuskód
PLC-RSC-230UC/21/MS
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
179.4-179.4 V
Névleges áram:
0.0032 A
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Váltóérintkezők száma:
1
LED-kijelzővel:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
179.4-179.4 V
Szélesség:
6.2 mm
Magasság:
80 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
94 mm
Védettség:
IP20