PHOENIX CONTACT - Prés 0,14-10mm2 mechanikus érvéghüvelyhez GT86845 - 1212045
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas - érvéghüvelyek
Présforma - négyszögpréselés
Keresztmetszet - 0.14-10 mm2
AWG-tartomány - 25-7
Hosszúság - 175 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4046356455732
Sonepar cikkszám
GT86845
Gyártói cikkszám
1212045
Gyártói típuskód
CRIMPFOX 10S
Alkalmas:
érvéghüvelyek
Présforma:
négyszögpréselés
Keresztmetszet:
0.14-10 mm2
AWG-tartomány:
25-7
Hosszúság:
175 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Automata visszamenet:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 16P 16A 400V alj +PE csavarozható