Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Prés 10-25mm2 mechanikus érvéghüvelyhez GT73262 - 1212039

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Prés 10-25mm2 mechanikus érvéghüvelyhez GT73262

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas - érvéghüvelyek

  • Présforma - egyéb

  • Keresztmetszet - 10-25 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356453905

Sonepar cikkszám

GT73262

Gyártói cikkszám

1212039

Gyártói típuskód

1212039

Alkalmas:

érvéghüvelyek

Présforma:

egyéb

Keresztmetszet:

10-25 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Nem

AWG-tartomány:

8-4

Hosszúság:

256 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Automata visszamenet:

Igen

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető D fok 24V 1pol