PHOENIX CONTACT - Préselőfogó, 1,6 / 2,5 / 4,0 mm csapátmérőjű csavart krimp. SN011312 - 1212113
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas - különböző alkalmazások
Présforma - négyszögpréselés
Keresztmetszet - 0.14-4 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - egyéb
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356454018
Sonepar cikkszám
SN011312
Gyártói cikkszám
1212113
Gyártói típuskód
CRIMPFOX-TC 4
Alkalmas:
különböző alkalmazások
Présforma:
négyszögpréselés
Keresztmetszet:
0.14-4 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
egyéb
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
256 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Automata visszamenet:
Nem
Érzékelők ; Érzékelő beépíthető csatlakozó ; Csatlakozó 5 pol M12 menettel