Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Programozható határérték kapcsoló IP20 GT30523 - 2811925

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Programozható határérték kapcsoló IP20 GT30523

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültségellátás módja - aktív

  • Névleges tápfeszültség DC-nél - 20-30 V

  • Fix kimenetek száma - Nem

  • Választható bemenetek száma - Igen

  • Bemeneti tartományok száma -60 mV ... +60 mV - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918105549

Sonepar cikkszám

GT30523

Gyártói cikkszám

2811925

Gyártói típuskód

MCR-PSP-DC

Feszültségellátás módja:

aktív

Névleges tápfeszültség DC-nél:

20-30 V

Fix kimenetek száma:

Nem

Választható bemenetek száma:

Igen

Bemeneti tartományok száma -60 mV ... +60 mV:

0

Bemeneti tartományok száma -100 mV ... +100 mV:

0

Bemeneti tartományok száma -300 mV ... +300 mV:

0

Bemeneti tartományok száma -500 mV ... +500 mV:

0

Bemeneti tartományok száma -1 V ... +1 V:

0

Bemeneti tartományok száma -2 V ... +2 V:

0

Bemeneti tartományok száma -2,5 V ... +2,5 V:

0

Bemeneti tartományok száma -5 V ... +5 V:

0

Bemeneti tartományok száma -10 V ... +10 V:

0

Bemeneti tartományok száma -20 V ... +20 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 60 mV:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 100 mV:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 200 mV:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 300 mV:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 500 mV:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 1 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 2 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 2,5 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 5 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 10 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 20 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 24 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 30 V:

0

Bemeneti tartományok száma 1 V ... 5 V:

0

Bemeneti tartományok száma 2 V ... 10 V:

0

Bemeneti tartományok száma +5 V ... -5 V:

0

Bemeneti tartományok száma +10 V ... -10 V:

0

Bemeneti tartományok száma 5 V ... 0 V:

0

Bemeneti tartományok száma 5 V ... 1 V:

0

Bemeneti tartományok száma 10 V ... 0 V:

0

Bemeneti tartományok száma 10 V ... 2 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mA ... 5 mA:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mA ... 10 mA:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mA ... 20 mA:

0

Bemeneti tartományok száma 4 mA ... 20 mA:

0

Bemeneti tartományok száma -5 mA ... +5 mA:

0

Bemeneti tartományok száma -10 mA ... +10 mA:

0

Bemeneti tartományok száma -20 mA ... +20 mA:

0

Bemeneti tartományok száma 20 mA ... 0 mA:

0

Bemeneti tartományok száma 20 mA ... 4 mA:

0

Határértékek száma:

1

Kapcsolófeszültség:

250 V

Kapcsolóáram:

2 A

Csatornák száma:

1

Relé kimeneti kör, záró:

0

Relé kimeneti kör, váltó:

2

Tranzisztor potenciálmentes kimeneti körök száma:

0

Tranzisztor pnp kimeneti körök száma:

0

Tranzisztor npn kimeneti körök száma:

0

Tranzisztor antivalent kimeneti körök száma:

0

Kimeneti tartományok száma 0 mA ... 20 mA:

0

Kimeneti tartományok száma 4 mA ... 20 mA:

0

Zavarjelző kimenet:

Nem

Gyújtószikramentes EN 60947-5-6 NAMUR szerint:

Nem

Galvanikus választó a bemenetek között:

Nem

Galvanikus választó bemenet és kimenet között:

Igen

Galvanikus választó kimenet és kimenet között:

Igen

Galvanikus választó a tápfeszültség és a többi áramkör között:

Igen

Magasság:

75 mm

Szélesség:

45 mm

Mélység:

110 mm

Teljesítményfelvétel:

1.8 W

Üzemi hőmérséklet:

-20-65 °C

Hőmérséklet áramlás:

0.01 %/K

Készülék építési formája:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szerelési mód:

bepattanó rögzítésű hordozósín

Védettség:

IP20

Érzékelők ; Feszültség-mérőváltó ; MCR 3utas leválasztó erősítő