PHOENIX CONTACT - Programozható határérték kapcsoló IP20 SN004263 - 2781877
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 0.03 A
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Névleges tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918069247
Sonepar cikkszám
SN004263
Gyártói cikkszám
2781877
Gyártói típuskód
MCR-PS- 24DC/2X24DC
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
0.03 A
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Névleges tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
2. kimeneti feszültség:
24-24 V
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Max. kimeneti áram 2:
0.03 A
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Szélesség:
25 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Mélység:
79 mm
Magasság:
85.5 mm
Védettség:
IP20
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Falraszerelés lehetséges:
Nem