Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Rádiófrekv antenna 15m SN011379 - 2885634

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Rádiófrekv  antenna 15m SN011379

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 15 m

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - N

  • Kábeltípus - egyéb

  • Impedancia - 50 Ohm

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - N

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356081573

Sonepar cikkszám

SN011379

Gyártói cikkszám

2885634

Gyártói típuskód

RAD-CAB-EF393-15M

Hosszúság:

15 m

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

N

Kábeltípus:

egyéb

Impedancia:

50 Ohm

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

N

Szín:

fekete

1. csatlakozó kivitele:

csatlakozó dugó

2. csatlakozó kivitele:

csatlakozó dugó

Árnyékolás mértéke:

4.3 dB

Relék ; Szilárdtest relé ; Hibrid motorindító ELR W3 -24DC/500AC