PHOENIX CONTACT - Rádiós modul - FL WLAN 5102 SN031248 - 2701850
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rádióprotokoll - egyéb
Kódolás - egyéb
Csatlakozás külső antenna számára - Igen
Ethernet - Igen
10/100 Mbps LAN-portok száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN031248
Gyártói cikkszám
2701850
Gyártói típuskód
FL WLAN 5102
Rádióprotokoll:
egyéb
Kódolás:
egyéb
Csatlakozás külső antenna számára:
Igen
Ethernet:
Igen
10/100 Mbps LAN-portok száma:
2
VPN-biztonság:
Nem
Hídfunkció:
Igen
Power over Ethernet:
Igen
Lejátszás-funkció:
Nem
Szélesség:
40 mm
Magasság:
109 mm
Mélység:
109 mm
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs dugaszolható átkötőkapocs 0,14 mm2 - 4mm2