Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Rádiós modul - FL WLAN 5110 IP20 SN110166 - 1043193

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Rádiós modul - FL WLAN 5110 IP20 SN110166

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Frekvencia szalag - 2,4 GHz und 5 GHz

  • Rádióprotokoll - egyéb

  • Kódolás - egyéb

  • Csatlakozás külső antenna számára - Igen

  • Megoldott - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN110166

Gyártói cikkszám

1043193

Gyártói típuskód

FL WLAN 5110

Frekvencia szalag:

2,4 GHz und 5 GHz

Rádióprotokoll:

egyéb

Kódolás:

egyéb

Csatlakozás külső antenna számára:

Igen

Megoldott:

Igen

Ethernet:

Nem

10/100 Mbps LAN-portok száma:

2

10/100/1000 Mbps RJ45 LAN-portok száma:

0

1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:

0

VPN-biztonság:

Nem

10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

100 Mbps POF-portok száma:

0

Hídfunkció:

Igen

Power over Ethernet:

Nem

1000 Mbps POF-portok száma:

0

Védettség:

IP20

Tűzfal:

Igen

Beépítés:

Nem

Lejátszás-funkció:

Igen

Dugaszoló aljzat adapter:

Nem

Szín:

egyéb

Szélesség:

39 mm

Magasság:

117.93 mm

Mélység:

109 mm

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Árbócrögzítés:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Rádiós modul - FL WLAN 5110 IP20