Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relé 220VDC 5A 2v URELG… sorkapocsba dugaszolható G70590 - 2825432

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relé 220VDC 5A 2v URELG… sorkapocsba dugaszolható G70590

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-220 V

  • Névleges áram - 5 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 220-220 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918077778

Sonepar cikkszám

G70590

Gyártói cikkszám

2825432

Gyártói típuskód

ST-REL4-SG220/21-21

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

220-220 V

Névleges áram:

5 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

220-220 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

2

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Igen

Hajtás, polaritás:

polarizált

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

220-220 V

Szélesség:

27 mm

Magasság:

33 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Mélység:

66.5 mm

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Csatlakozó tokozat 3pólusú