PHOENIX CONTACT - Relé aljzat csavaros SN003260 - 2833521
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 16 mm
Magasság - 78.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918933777
Sonepar cikkszám
SN003260
Gyártói cikkszám
2833521
Gyártói típuskód
PR1-BSC3/2X21
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
16 mm
Magasság:
78.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Mélység:
71 mm
Kéziszerszámok ; Bitfej egyhornyú (lapos) csavarhoz ; Csavarhúzó betét, hornyos, E6,3-1/4" hajtás,