PHOENIX CONTACT - Relé dugaszolható 1db váltó ér 60VDC GT11684 - 2961118
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 60-60 V
Névleges áram - 6 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 60-60 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918130886
Sonepar cikkszám
GT11684
Gyártói cikkszám
2961118
Gyártói típuskód
REL-MR-60DC/21
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
60-60 V
Névleges áram:
6 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
60-60 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
1
LED-kijelzővel:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
60-60 V
Szélesség:
5 mm
Magasság:
28 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
15 mm
Védettség:
egyéb