Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relé felügyeleti 1f 24V AC/DC - 230VAC SN019210 - 2903524

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relé felügyeleti 1f 24V AC/DC - 230VAC SN019210

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • 1. feszültségmérési tartomány - 0-230 V

  • 2. feszültségmérési tartomány - 0-24 V

  • Mérési tartomány feszültségfajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356747288

Sonepar cikkszám

SN019210

Gyártói cikkszám

2903524

Gyártói típuskód

EMD-BL-V-230-PT

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Levehető szorítókkal:

Nem

1. feszültségmérési tartomány:

0-230 V

2. feszültségmérési tartomány:

0-24 V

Mérési tartomány feszültségfajtája:

AC/DC

Feszültség küszöbértéke:

0-230 V

1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Igen

3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Nem

1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Nem

3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Nem

1-fázisú-ablak lehetséges:

Igen

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:

Igen

Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:

Igen

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Szélesség:

17.5 mm

Magasság:

88 mm

Mélység:

65.5 mm

Relé felügyeleti 1f 24V AC/DC - 230VAC