Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relé interfész 1z ér.3A, 24V AC/DC IP20 GT34991 - 2941154

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relé interfész 1z ér.3A, 24V AC/DC IP20 GT34991

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • LED-kijelzővel - Igen

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 19.2-26.4 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918080310

Sonepar cikkszám

GT34991

Gyártói cikkszám

2941154

Gyártói típuskód

DEK-REL- 24/O/1

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

19.2-26.4 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

19.2-19.2 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Hajtás, polaritás:

polarizált

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Érintkező kapcsolók típusa:

kétszeres kapcsolat

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Névleges áram:

3 A

Védettség:

IP20

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

80 mm

Mélység:

56 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 100-240AC/5VDC stabilizált 6,5A TS35-re