Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relé interfész GT82018 - 2964063

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relé interfész GT82018

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 19.2-19.2 V

  • Névleges áram - 0.0065 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918099374

Sonepar cikkszám

GT82018

Gyártói cikkszám

2964063

Gyártói típuskód

DEK-REL- 24/1/AKT

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

19.2-19.2 V

Névleges áram:

0.0065 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Váltóérintkezők száma:

0

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

kétszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

19.2-19.2 V

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

80 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Mélység:

56 mm

Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 120VAC 2v