Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relé PLC-BSP-5DC/21 SN087080 - 2980238

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relé PLC-BSP-5DC/21 SN087080

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Lábak száma - 5

  • Szélesség - 6.2 mm

  • Magasság - 80 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918876715

Sonepar cikkszám

SN087080

Gyártói cikkszám

2980238

Gyártói típuskód

PLC-BSP-5DC/21

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Lábak száma:

5

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

80 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Nem

Mélység:

94 mm

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé PLC-BSP-5DC/21