PHOENIX CONTACT - Relémodul 120VAC 2v IP20 GT94090 - 2903332
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 120-120 V
Névleges áram - 0.008 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 120-120 V
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356732291
Sonepar cikkszám
GT94090
Gyártói cikkszám
2903332
Gyártói típuskód
RIF-1-RPT-LV-120AC/2X21
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
120-120 V
Névleges áram:
0.008 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
120-120 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Váltóérintkezők száma:
2
LED-kijelzővel:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizált
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
96-138 V
Szélesség:
16 mm
Magasság:
97.21 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
75 mm
Védettség:
IP20