Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relémodul 120VAC 4v IP20 GT94101 - 2903305

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relémodul   120VAC 4v IP20 GT94101

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 120-120 V

  • Névleges áram - 0.013 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 120-120 V

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356732123

Sonepar cikkszám

GT94101

Gyártói cikkszám

2903305

Gyártói típuskód

RIF-2-RPT-LV-120AC/4X21

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

120-120 V

Névleges áram:

0.013 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

120-120 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Váltóérintkezők száma:

4

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizált

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

96-144 V

Szélesség:

31 mm

Magasság:

95.4 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

75 mm

Védettség:

IP20

Adat- és telekommunikáció ; Vezeték nélküli hozzáférési pont WLAN ; Rádiós modul - FL WLAN 5100 - 2700718