PHOENIX CONTACT - Relémodul 12VDC 1v IP20 GT94066 - 2903371
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 12-12 V
Névleges áram - 6 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 9.6-18 V
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356731928
Sonepar cikkszám
GT94066
Gyártói cikkszám
2903371
Gyártói típuskód
RIF-0-RPT-12DC/21
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
12-12 V
Névleges áram:
6 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
9.6-18 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Váltóérintkezők száma:
1
LED-kijelzővel:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizált
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
12-12 V
Szélesség:
6.2 mm
Magasság:
93 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
78 mm
Védettség:
IP20