Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relémodul 12VDC 1v IP20 GT94068 - 2903369

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relémodul   12VDC 1v IP20 GT94068

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • LED-kijelzővel - Igen

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356732970

Sonepar cikkszám

GT94068

Gyártói cikkszám

2903369

Gyártói típuskód

RIF-0-RPT-12DC/21AU

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

12-12 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

12-12 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

9.6-9.6 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Hajtás, polaritás:

polarizált

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Névleges áram:

0.016 A

Védettség:

IP20

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

93 mm

Mélység:

78 mm

Érzékelők ; Leválasztó erősítő ; MINI MCR-SL-R-UI mérőváltó potenciométer