PHOENIX CONTACT - Relémodul 12VDC GT84447 - 2966896
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 5
Szélesség - 6.2 mm
Magasság - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918159573
Sonepar cikkszám
GT84447
Gyártói cikkszám
2966896
Gyártói típuskód
PLC-BSC- 12DC/21
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
5
Szélesség:
6.2 mm
Magasság:
80 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Mélység:
94 mm
PLC ipari vezérlések ; Programozható relé ; Interfész