Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relémodul 230V AC/DC 1v érintk 6A IP20 G71010 - 2966207

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relémodul 230V AC/DC 1v érintk 6A IP20 G71010

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Névleges áram - 6 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 179.4-264.5 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918130695

Sonepar cikkszám

G71010

Gyártói cikkszám

2966207

Gyártói típuskód

PLC-RSC-230UC/21

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Névleges áram:

6 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

179.4-264.5 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Váltóérintkezők száma:

1

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-230 V

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

80 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

94 mm

Védettség:

IP20

Kéziszerszámok ; Kombinált fogó ; Kombinált fogó UNIFOX-C VDE