Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relémodul 230VAC 1v érintk SN017726 - 2980348

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relémodul 230VAC 1v érintk SN017726

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Szerelési mód - egyéb

  • Lábak száma - 5

  • Szélesség - 6.2 mm

  • Magasság - 80 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918895693

Sonepar cikkszám

SN017726

Gyártói cikkszám

2980348

Gyártói típuskód

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Szerelési mód:

egyéb

Lábak száma:

5

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

80 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Mélység:

94 mm

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz 11-20