PHOENIX CONTACT - Relémodul 230VAC 1v IP20 GT94078 - 2903339
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 184-184 V
Névleges áram - 0.006 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356732758
Sonepar cikkszám
GT94078
Gyártói cikkszám
2903339
Gyártói típuskód
RIF-1-RPT-LV-230AC/1X21
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
184-184 V
Névleges áram:
0.006 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
230-230 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Váltóérintkezők száma:
1
LED-kijelzővel:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizált
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
184-184 V
Szélesség:
16 mm
Magasság:
97.21 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
75 mm
Védettség:
IP20