Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relémodul 230VAC 4v érintk+aljzat 5A LED-es TS32/35 sínre IP20 GT93851 - 2834753

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relémodul   230VAC 4v érintk+aljzat 5A LED-es TS32/35 sínre IP20 GT93851

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Névleges áram - 5 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356044578

Sonepar cikkszám

GT93851

Gyártói cikkszám

2834753

Gyártói típuskód

PR2-RSC3-LV-230AC/4X21AU

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Névleges áram:

5 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

230-230 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Váltóérintkezők száma:

4

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizált

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

179.4-345 V

Szélesség:

27 mm

Magasság:

78.5 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

86 mm

Védettség:

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység UNO-PS/1AC/12DC/ 100W