Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relémodul 24V AC/DC 2érintk 5A IP20 G68054 - 2940391

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relémodul  24V AC/DC 2érintk 5A IP20 G68054

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • LED-kijelzővel - Igen

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 19.2-26.4 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918080068

Sonepar cikkszám

G68054

Gyártói cikkszám

2940391

Gyártói típuskód

EMG 17

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

19.2-26.4 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

19.2-19.2 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Hajtás, polaritás:

polarizált

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

2

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Névleges áram:

5 A

Védettség:

IP20

Szélesség:

17.5 mm

Magasság:

75 mm

Mélység:

62.5 mm

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő kábelhez sárga üres zsugorcső 6,4X10 25m