Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relémodul 24V DC 1v érink. 1 záró IP20 SN090932 - 2966223

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relémodul  24V DC 1v érink. 1 záró IP20 SN090932

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Névleges áram - 6 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 18.5-33.6 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918130701

Sonepar cikkszám

SN090932

Gyártói cikkszám

2966223

Gyártói típuskód

PLC-RSC- 24DC/ 1/SEN

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Névleges áram:

6 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

18.5-33.6 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Váltóérintkezők száma:

0

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizált

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

80 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Mélység:

94 mm

Védettség:

IP20

Relémodul 24V DC 1v érink. 1 záró IP20