Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relémodul 24V DC 1v érintk 6A TS-35-re PLC-relé IP20 G43733 - 2966171

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relémodul  24V DC 1v érintk  6A TS-35-re PLC-relé IP20 G43733

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Névleges áram - 6 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4017918130732

Sonepar cikkszám

G43733

Gyártói cikkszám

2966171

Gyártói típuskód

PLC-RSC-24DC/21

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Névleges áram:

6 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Váltóérintkezők száma:

1

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

80 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

94 mm

Védettség:

IP20

Érzékelők ; Érzékelő-működtető csatlakozó ; Csatlakozó 4pólusú M12-es